アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP331 20095000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03510231
品番
20095000YE201
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥2,015
販売価格(税別)
¥
1,832
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×103●有効内寸(mm):291×291×80●内容量(L):7.8●圧縮荷重:15.88kN(1620kgf)●底面ブロック数:4
アズワン品番
67-7317-54