アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP332L 20172700シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510267
品番
20172700ORTUD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,630
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):292×292×173●内容量(L):16.1●圧縮荷重:10.58kN(1080kgf)●底面ブロック数:4
アズワン品番
67-7317-89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03510267
20172700ORTUD
13150850
20172700ORTUD(名入れ)
TPボックス TP332L 橙
サンコー(三甲)
1セット(10個)
¥
26,820〜
税込
¥
29,502
〜
注文コードが変更になりました。