TP規格コンテナー TP332M 10120600シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03510285 品番10120600YE201
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,336

TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能、水はけの良い側面メッシュタイプです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×172●内容量(L):15.9●圧縮荷重:26.2kN(2670kgf)●アミ目寸法:側面/6×6mm、底面/4×4mm●底面ブロック数:4 アズワン品番67-7317-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする