アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP341.5 20185100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510301
品番
20185100GR603
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,627
販売価格(税別)
¥
3,297
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×149●有効内寸(mm):458×291×126●内容量(L):18.6●圧縮荷重:27.1kN(2770kgf)●底面ブロック数:6
アズワン品番
67-7317-96