エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの スナップリングプライヤ
[38-89mm]90°兼用スナップリングプライヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510315
品番
EA590MC-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
235
軸穴種別
軸・穴兼用
リング穴径(Φmm)
軸:38〜89/穴:30〜76
エスコ品番
EA590MC-24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03510315
EA590MC-24
70373959
EA590HA-54
軸・穴兼用スナップリングプライヤー[90°]
エスコ
1本
¥
5,470
税込
¥
6,017
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)