アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
TP規格コンテナー TP361D 水抜孔無 20176100シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03510319
品番
20176100GL802
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥4,291
販売価格(税別)
¥
3,901
バスケットに入れる
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×335×103●有効内寸(mm):626×291×80●内容量(L):16.8●圧縮荷重:27.0kN(2750kgf)●底面ブロック数:8
アズワン品番
67-7318-58