弁当容器 BS黒 100枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様●サイズ:外寸:230×170×高33mm●材質:BS 注文コード03510355 品番004404293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジ使用可、オーブン使用不可、耐油性:あり、耐熱温度:100℃、入数:100枚
ごはんの容量:約280g。

仕様●サイズ:外寸:230×170×高33mm●材質:BS アズワン品番67-7319-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする