弁当容器 BS黒 100枚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 03510371 品番 004404296
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電子レンジ使用可、オーブン使用不可、耐油性:あり、耐熱温度:100℃、入数:100枚
ベーシックグレードの弁当容器です。ごはんの容量:約280g。

仕様●サイズ:外寸:238×190×高33mm●材質:BS アズワン品番67-7319-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする