曜日別特売
- プログラム管状炉 アズワン 03510660

- プログラム管状炉 アズワン 03510660
- プログラム管状炉 アズワン 03510660
- プログラム管状炉 アズワン 03510660
- プログラム管状炉 アズワン 03510660

プログラム管状炉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
アズワン品番67-7353-22
内容量1台注文コード03510660品番-
参考基準価格(税別)¥510,000販売価格(税込)¥559,900
販売価格(税別)
509,000

低容量セラミック断熱材を採用し、温度保持性能および高温時の耐久性を高めた、温度制御器を一体型に内蔵したプログラム管状炉です。Omron製プログラム制御器を搭載しているため、昇温速度・維持時間、降温速度のプログラムを256ステップ設定(8プログラムx32)可能です。発熱体(ヒーター)は世界標準のカンタルA1グレードを採用しています。炉心管、ガスタイトフランジ、ガス供給フローメーターセット、真空置換用真空ポンプ、水冷循環装置を追加でき、雰囲気ガスおよび真空での高温熱処理が可能です。
最高1200℃までの昇温性能(常用1150℃)。

仕様●最高温度:1200℃●常用最高:1150℃●加熱長:300mm●対応炉心管外径:Φ50mm●温度センサー:S型セラミックシース付き熱電対●温度調節器:プログラムタイプ OMRON E5EC-T 256ステップ(昇温速度+維持時間, 32ステップ x 8プログラム)●電源:200V AC単相●定格:3.0kW●ケーブル長さ:2.5m(3.5sq)●安全機能:ヒーター遮断スイッチ、熱電対断線時通知機能●※炉心管は含まれておりませんので、別途ご注文頂く必要がございます。●※お届けは車上渡しとなります。アズワン品番67-7353-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする