[アルミ]タグブランク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 03510674 品番 EA591HC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
材質アルミ エスコ品番EA591HC-1 厚さ(mm)1 寸法(mm)25×25 穴径(Φmm)4.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03510674
2020-05-12
用途:
ハウス内の潅水施設のバルブ名称、農業機械のキーにタグをつけています。

紙製のものを使ってきましたが、かん水施設、雨天時の場合には、「にじみ」がありましたが、これなら、腐食の心配もなく美しく仕上ができます。
紐、ワイヤーやボルト・ナットもセットにしていただけると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
03510771
2018-01-19
用途:
金型に使用するヒーターの識別に使います
黒田化学株式会社 様

価格も安価でよいと思います。
もしこれに簡単な刻印サービスなどがあればもっと良いかと思います。
例 A-1とかB-3など

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする