エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 小判札
エスコの タグブランク
19x79mm[アルミ]タグブランク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
03511121
品番
EA591HE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,001
販売価格(税別)
¥
910
バスケットに入れる
材質
アルミ
エスコ品番
EA591HE-3
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
19×79
穴径(Φmm)
4
サイズ(mm)
19×79