※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA591HR-5 数字刻印セット エスコ 03511496 EA591HR-5 数字刻印セット エスコ 03511496

数字刻印セット

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03511496 品番 EA591HR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。

文字種別数字 文字サイズ(mm)4.8 エスコ品番EA591HR-5 全長(mm)70 サイズ軸:9.5 質量(g)506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03511496
2023-03-31
用途:
レザークラフトに使用

各刻印の打印均等,列の均等と初めての試み、作業に練習練習している。

対象商品:
03511471
2021-08-19
用途:
部品への刻印
その他業種

文字欠けや、仕上げのささくれなどがあり損をした気分です。いい品物ではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする