※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA591HS-13 英字刻印セット エスコ 03511557 EA591HS-13 英字刻印セット エスコ 03511557

英字刻印セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字サイズ(mm)12.7 注文コード03511557 品番EA591HS-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。

文字種別英字 文字サイズ(mm)12.7 エスコ品番EA591HS-13 全長(mm)95 質量(kg)7.7 サイズ軸:19.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03511557 EA591HS-13 50000265 EA591HM-13 刻印セット エスコ 刻印セット エスコ 1個 42,500 税込46,750 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする