※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの 刻印
エスコの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03511575
品番
EA591HS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,970
販売価格(税別)
¥
22,700
バスケットに入れる
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英字
文字サイズ(mm)
2.4
エスコ品番
EA591HS-2
全長(mm)
64
質量(kg)
1
サイズ
軸:7.9
アズワン品番
64-7879-60