※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの 刻印
エスコの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字サイズ(mm)
4
注文コード
03511593
品番
EA591HS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英字
文字サイズ(mm)
4
エスコ品番
EA591HS-4
全長(mm)
70
質量(kg)
1.46
サイズ
軸:9.5