※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの 刻印
エスコの 刻印セット
英字刻印セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字サイズ(mm)
9.5
注文コード
03511636
品番
EA591HS-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
文字サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英字
文字サイズ(mm)
9.5
エスコ品番
EA591HS-9
全長(mm)
79
質量(kg)
3.6
サイズ
軸:14.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03511636
EA591HS-9
50000317
EA591HM-9
刻印セット
エスコ
1個
¥
31,800
税込
¥
34,980
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)