エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの 刻印
エスコの 刻印セット
英字・数字刻印セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03511672
品番
EA591HT-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,750
販売価格(税別)
¥
42,500
バスケットに入れる
焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。
文字種別
英数字
文字サイズ(mm)
4
エスコ品番
EA591HT-4
全長(mm)
70
質量(kg)
2.25
サイズ
軸:9.5