英字・数字刻印セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03511681 品番 EA591HT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,950
販売価格(税別)
44,500

焼入れした軸は頑丈で安全です。
親指側に文字、数字のマークとサイズが刻印してあります。

文字種別英数字 文字サイズ(mm)4.8 エスコ品番EA591HT-5 全長(mm)70 質量(kg)2.25 サイズ軸:9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする