ワンタッチ取付標識で風抜けメッシュ標識のガードシートです、メッシュ素材を使用しているので4mm幅の網目を通して風抜けがよくターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は1/3で強風対策に適しています。トラ帯部分にもメッシュ素材を使用しているのですべり止め効果が高く強風時にも横すべりしにくい設計です、標識文字を際立たせたシンプルなデザインに赤や青そして緑のインパクトあるカラーリングでさらにインクジェット出力したシートを切り抜きメッシュシートに熱圧着加工していますから遠目にもはっきりわかります、取付けも簡単なホック式でさらにハトメでナイロンバンドなどを使って単管にしっかり固定できます