ケーブルリードガン

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03513623 品番EA597X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600
仕様ダーツ3本付、8ポンドライン付 エスコ品番EA597X 全長(mm)200 到達距離(m)15
注意
※製品本来の使用目的以外には絶対に使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03513623
2018-02-03
用途:
天井裏通線作業

まあ、予想はしてましたが、相当条件がよくないと使用できませんね。
天井裏で高さが十分にあり吊りボルトが少ない現場だったら使えるかな?って感じです。
買ってはみたものの一度も使えるシーンがありませんね

62人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする