アズワン
デジタル酸素濃度計 391シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03516427
品番
391-042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥216,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約8000時間の連続使用が可能です。自動エアー調整機能を搭載しています。わかりやすい警報機能付です。表示が見やすい大きなLCD画面です。JIST8201:2010適合品です。
仕様
●コード長:5m(本体巻取式)●検知対象ガス:酸素●検知原理:角膜ガルバニ電池式●採取方法:拡散式●指示表示:LCDデジタル3桁●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.1~40.0vol%)●指示制度※1:±0.5vol%以内●警告設定値:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●警告方法●▼1段目:長いブザー継続音、LCD表示点滅、警告ランプ点滅●▼2段目:短いブザー継続音、LCD表示点滅、警告ランプ表示点滅●▼エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警告ランプ点滅●応答時間※2:90%応答、20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単3形アルカリ乾電池 2本●連続使用時間※3:約8000時間●防爆構造※4:ExiaⅡBT3(本質安全防爆構造)●外径寸法:W66×D29×H170mm●重量:約340g(レーザーケース、電池含む)●標準付属品:レーザーケース、単3形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、フェルタエレメント●※1 同一測定条件による●※2 周囲温度は25±2℃の状態とする●※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります●※4 レザーケース装着の場合
アズワン品番
67-7382-84
注意
●※1 同一測定条件による●※2 周囲温度は25±2℃の状態とする●※3 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります●※4 レザーケース装着の場合