コーンサイン トップ2 874シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03519419 品番874-842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,660
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

工事現場などで仮設の道路中央線を示す表示です。

仕様●本体サイズ:412×280×88mm●本体材質:高密度ポリエチレン●本体重量:約0.4kg●表示サイズ:250×250mm●表示材質:PVCステッカー●付属品:ネジ2本●※コーン・ウエイトは別売 アズワン品番67-7409-39
注意
●※コーン・ウエイトは別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする