エスコ
No3x25mm [+]ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03519573
品番
EA611AB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
種類
トーション
エスコ品番
EA611AB-3
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1