ANEX
黒龍靭ビットペア スリム・タフ
スリムとタフの2本ペア
スリム:ネジ頭が見やすい
タフ:耐久性が高い
先端サイズ
2
先端形状
両頭(プラス×プラス)
マグネット
有
入数
1セット(2本)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80306348
ABRP-2110
110
49
¥
840
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
80306366
ABRP-2065
65
27
¥
680
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
80306391
ABRP-2085
85
36
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください