ANEX
ハイパービット
電設用:端子配線のりはずに便利なマイナス形状。プラスマイナスコンビビット。
全長(mm)
65
質量(g)
33
先端サイズ
2×-
先端形状
両頭(プラス×マイナス)
マグネット
有
入数
1セット(2本)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80305788
AHPM-2665
¥
750
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください