エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03521061
品番
EA611BD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,717
販売価格(税別)
¥
2,470
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/4
サイズ
T10
先端形状
ヘックスローブ
エスコ品番
EA611BD-10
全長(mm)
28
質量(g)
10
対辺(mm)
2.7
寸法d(mm)
11.6
寸法L2(mm)
16