サンワエンタープライズ
サンワエンタープライズの 研究関連用品・実験用必需品
サンワエンタープライズの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
サンワエンタープライズの 実験研究用配管材フィッティング
インライン・フィルター 10個 OFV35シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03521485
品番
OFV35PP100
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
小型軽量なインライン型の簡易的なフィルターです。チューブ接続口は多段式のタケノコを採用し、3mm〜5mm の複数チューブサイズに対応。
仕様
●適応チューブサイズ:3~5mm●材質●▼本体:PP(ポリプロピレン)●▼メッシュ材質:PP 100μm●外径×長さ:Φ20×37mm●入数:10個
アズワン品番
67-7420-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません