エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
M12x1/2Sq [XZN]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03522757
品番
EA611DG-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,148
販売価格(税別)
¥
4,680
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
サイズ
M12
先端形状
XZN
エスコ品番
EA611DG-12
全長(mm)
55
質量(g)
120
寸法d(mm)
23.7
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
20