M14x1/2Sq [XZN]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03522766 品番EA611DG-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,456
販売価格(税別)
4,960
差込角(inch)1/2 サイズM14 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-14 全長(mm)58 質量(g)128 寸法d(mm)23.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする