エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの トルクス
M16x1/2sq [XZN]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03522775
品番
EA611DG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
差込角(inch)
1/2
サイズ
M16
先端形状
XZN
エスコ品番
EA611DG-16
全長(mm)
60
質量(g)
174
寸法d(mm)
27.5
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
20