ADT-3PL256F-2000(R2) Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256シリーズ Apricorn 03524416

Aegis Padlock DT - USB 3.0 Desktop Drive ADT-3PL256シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03524416品番ADT-3PL256F-2000(R2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,670

安全な暗号番号によるHDDへのアクセスロックの解除・リアルタイム256-bitミリタリグレードAES-XTS ハードウェアエンクリプション・FIPS 140-2 レベル2認証済み・丈夫なアルミニウム筐体採用、設定やアクセスにソフトウェア不要・OSに依存せず、PC、 Mac、Linuxで動作可能。

仕様●製品タイプ:外付HDD●標準記憶容量:2TB●容量:2TB●暗号化:256ビット AES-XTS ハードウェア暗号化●インタフェース:USB 3.0(USB 2.0/1.1対応)●電源:12V ACアダプター使用●平均シークタイム:12ms●本体サイズ:115x183x38 mm●サポートOS:Windows(XP 32ビットの場合、認識容量は2TBまでとなります)、Mac OS、Linux●付属品:USB 3.0ケーブル、12V ACアダプター、クイックスタートガイド(英語版)●保証期間:1年(代理店保証)●コード番号:A7P0026●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7436-20
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする