エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 片口めがねレンチ
55mm メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03524902
品番
EA613B-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,380
販売価格(税別)
¥
25,800
バスケットに入れる
クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
ハンドル共用のため、軽くて携帯に便利です。
形状
オフセット
対辺(mm)
55
全長(mm)
300
エスコ品番
EA613B-55
質量(g)
1525
寸法a(mm)
28
寸法b(mm)
81
寸法h(mm)
45.5