100mm 打撃メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03525051 品番EA613GA-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,640
販売価格(税別)
42,400
形状ストレート(打撃) 対辺(mm)100 全長(mm)420 エスコ品番EA613GA-100 寸法t(mm)28 寸法T(mm)48 寸法O(mm)24 寸法m(mm)98 寸法S1(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする