仕様●テンキーレスサイズ、なのにフルキーボード 一部キー機能をFnキーとの合わせ押しに変更する事で、テンキー付きでありながら、テンキーレスサイズ同等サイズに収める事に成功した独自配列●摩耗に強い昇華印刷、1.5mmの厚手のキーキャップを採用●macOS風配列最適化モード ソフトウェアを使わずに、macOS標準キーボードの配列/キー操作に近づけるためのモード。背面DIPスイッチとの併用で、よりMacBookやMac純正キーボードにより近づける事ができます※macOS HighSierra/Mojaveにて動作確認済み。予期せぬmacOSやApple機器の仕様変更があった場合、対応できかねる場合がございます●キー入力の切替・制限等に便利なDIPスイッチ付き 背面に搭載したDIPスイッチで、ソフトフェアを使わずに、ハードウェア側でキー配列を入替・制限可能●便利な機能(キーロック、USB Nキーロールオーバー、マルチメディアファンクション)誤打によりアプリケーションが停止してしまうキー(Windowsキー・半角/全角キー)をロックする機能や、DIPスイッチ4をONにする事で、USB Nキーロールオーバーに切り替えることができます。また、Fnキーとの同時押しで、マルチメディアファンクション(音量調整、再生/停止等)が操作可能●パワフルなARMベースMCU搭載●USB-C変換アダプタを標準バンドル●CHERRY MXスイッチ搭載●スピードシルバー軸:キー入力の位置が浅く、高速入力が可能です。赤軸と同様の軽いキータッチが特長●過去のARCHISSキーボードの魅力的な仕様も周到 ・取り回しに便利な3方向ケーブルガイド・耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用・安定したキー入力をサポートする、剛性の高い鉄板シャーシと筐体設計・ラバーストッパー付きチルトスタンド●製品タイプ:キーボード●インターフェース:USB●キー配列:英語(US:ANSI)配列、98キー●キーピッチ:19mm●キーストローク:3.4(-0.4)mm●キーロールオーバー:6キー/Nキーロールオーバー(DIPスイッチで切替可能)●材質:キーキャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂●認証:CE/FCC●ケーブル長:1.8m(脱着式)●サポートOS:Windows10/macOS●本体外形寸法:W385xD144xH21〜38mm(スタンド未使用時)●質量:1.16kg(ケーブル除く)●保証期間:1年(保証書必要)●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●付属品:USBケーブル(専用ケーブルバンド付属):1本、USB-A:->USB-C 変換アダプタ:1個、キーキャップ引き抜き工具:1個、交換用キーキャップ(計8個)、ユーザーマニュアル:兼:保証書●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A9S007D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7440-62