エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
32 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525076
品番
EA613GA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
32
全長(mm)
196
エスコ品番
EA613GA-32
寸法t(mm)
14
寸法T(mm)
17
寸法O(mm)
10
寸法m(mm)
38
寸法S1(mm)
52