エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
65 mm 打撃メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03525191
品番
EA613GA-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
形状
ストレート(打撃)
対辺(mm)
65
全長(mm)
308
エスコ品番
EA613GA-65
寸法t(mm)
22
寸法T(mm)
30
寸法O(mm)
16
寸法m(mm)
68
寸法S1(mm)
105