54mm 片口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03525602 品番EA613NA-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,890
販売価格(税別)
9,900

メッキ仕上

形状曲柄 対辺(mm)54 全長(mm)513 エスコ品番EA613NA-54 寸法T(mm)30 寸法O(mm)14.5 寸法S1(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする