1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03526792 品番EA613XR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,684
販売価格(税別)
2,440
全長(mm)115 エスコ品番EA613XR-1 二面幅(mm)1.5 商品構成単品 ピン径(Φmm)1.5 ピン開き(mm)7〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03526792
2017-08-14
用途:
フォールディングナイフのネジ調整

ピンの径が1.5mmのピンレンチは中々見つからないので重宝しています。購入時期の違うものを2本所持していますが、今の所どちらも破損などのトラブルはありません。

対象商品:
03526792
2016-10-31
用途:
自転車のクランクのねじ外し

力を入れて回転させようとしたか簡単にピンが折れてしまいました。新品開封後5分もしないうちにピン破損でした。
作業にはいろいろあると思うので、ピンを交換できるようにすると良い工具になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
03526792
2016-05-27
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

いきなり壊れました。
溝1.7mmにピン先をはめ回そうとしたらピンが折れました。
強度不足ですな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
03526792
2013-03-05
用途:
部品の締結

価格が思ったより安かったので満足だったのですが、半年後、ピンが根元から折れてしまいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする