エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
19mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527176
品番
EA614B-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
19
全長(mm)
256
エスコ品番
EA614B-19
質量(g)
205
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
27
寸法T1(mm)
7.5
寸法T2(mm)
12