エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
20mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527185
品番
EA614B-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
20
全長(mm)
271
エスコ品番
EA614B-20
質量(g)
234
寸法D1(mm)
42
寸法D2(mm)
29
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
12