エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
23mm 片目片口スパナ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527212
品番
EA614B-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
23
全長(mm)
311
エスコ品番
EA614B-23
質量(g)
331
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
33
寸法T1(mm)
8.5
寸法T2(mm)
14.5