エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
11mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527413
品番
EA614C-11
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
11
全長(mm)
166
エスコ品番
EA614C-11
質量(g)
40
寸法D1(mm)
18.2
寸法D2(mm)
22.4
寸法T1(mm)
6.3
寸法T2(mm)
4.6