エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
15mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527456
品番
EA614C-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
15
全長(mm)
197
エスコ品番
EA614C-15
質量(g)
92
寸法D1(mm)
22.4
寸法D2(mm)
30.4
寸法T1(mm)
9
寸法T2(mm)
6.7