エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
16mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527465
品番
EA614C-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
16
全長(mm)
208
エスコ品番
EA614C-16
質量(g)
95
寸法D1(mm)
23.8
寸法D2(mm)
32.6
寸法T1(mm)
9.4
寸法T2(mm)
6