エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
20mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527501
品番
EA614C-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
20
全長(mm)
268
エスコ品番
EA614C-20
質量(g)
210
寸法D1(mm)
30.3
寸法D2(mm)
42.8
寸法T1(mm)
11.5
寸法T2(mm)
8.4