エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
22mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527526
品番
EA614C-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
22
全長(mm)
293
エスコ品番
EA614C-22
質量(g)
255
寸法D1(mm)
32.5
寸法D2(mm)
45
寸法T1(mm)
12.6
寸法T2(mm)
9