エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
25mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527553
品番
EA614C-25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対辺(mm)
25
全長(mm)
335
エスコ品番
EA614C-25
質量(g)
410
寸法D1(mm)
36.4
寸法D2(mm)
52
寸法T1(mm)
14
寸法T2(mm)
10.7