エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
32mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03527587
品番
EA614C-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
対辺(mm)
30
全長(mm)
423
エスコ品番
EA614C-32
質量(g)
790
寸法D1(mm)
46.6
寸法D2(mm)
63.2
寸法T1(mm)
16.1
寸法T2(mm)
13.1