画像準備中

産業用 microSDHC 32GB Class10 UHS-I U1 ブリスターパッケージ ADM1U1032Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03527801 品番ADM1U1032GPDCEDESZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

アドテックの産業用途向けSDカードmicroSDカードは、産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づくりを追求しております。これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。

仕様●製品タイプ:microSDメモリ●記憶容量:32GB●規格:microSDXC●容量:32GB●フラッシュ:aTLC●スピードクラス:Class10 / UHS-I U1●外形寸法:11.0(W)x 15.0(H)x 1.0(D)mm●コード番号:AT102T9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7462-94
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする