エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
16 mm 片目片口スパナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03528165
品番
EA614ST-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,323
販売価格(税別)
¥
3,930
バスケットに入れる
対辺(mm)
16
全長(mm)
180
エスコ品番
EA614ST-16
質量(g)
89
寸法d(mm)
23.2
寸法b(mm)
36
寸法A1(mm)
5.8
寸法A2(mm)
10